Startseite

ABB SPA - ABB4NWP104039R0002 SCHEDA MODBUS MINI WINP. PV 11T G2 1-3KVA - 4NWP104039R0002

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB4NWP104039R0002 SCHEDA MODBUS MINI WINP. PV 11T G2 1-3KVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Breite - 67 mm

  • Höhe - 41 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7640169262173

Artikelnummer

ABB4NWP104039R0002

Herstellernummer

4NWP104039R0002

Hersteller

ABB

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Breite:

67 mm

Höhe:

41 mm

Tiefe:

74 mm

MINI WINPOWER MODBUS CARD PER UPS