ABB SPA - ABB5332 Verschraubung NPT 1/2 - 5332

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 20 mm
Ausführung - gerade
Gewindeart - NPT
Gewindeanschlussgröße - sonstige
Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll
Packung
25 ST
EAN
5414363075639
Artikelnummer
ABB5332
Herstellernummer
5332
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
20 mm
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
NPT
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
14.5 mm
Gewindelänge:
14 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Gesamthöhe:
35 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
nein


