ABB SPA - ABB5342 Verschraubung NPT 1/2 - 5342

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 20 mm
Ausführung - 45°-Winkel
Gewindeart - NPT
Gewindeanschlussgröße - sonstige
Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll
Packung
25 ST
EAN
5414363075714
Artikelnummer
ABB5342
Herstellernummer
5342
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
20 mm
Ausführung:
45°-Winkel
Gewindeart:
NPT
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
verchromt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
14.5 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
nein