Startseite

ABB SPA - ABB6220-0-0390 STAZIONE METEO F@H WS-1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB6220-0-0390 STAZIONE METEO F@H WS-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Ausführung - Mehrfach-Sensor

  • Montageart - Aufputz

  • Akustisches Signal - nein

  • Andere Bussysteme - free@home

Packung

  • 1 ST

EAN

4011395205525

Artikelnummer

ABB6220-0-0390

Herstellernummer

6220-0-0390

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

nein

Ausführung:

Mehrfach-Sensor

Montageart:

Aufputz

Akustisches Signal:

nein

Andere Bussysteme:

free@home

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

sonstige

Mit Heizung:

ja

Funk bidirektional:

nein

Mit DCF77:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Schutzart (IP):

IP44

Wetterstation:

ja

Analogeingang:

nein

STAZIONE METEO FAH WS-1