Startseite

ABB SPA - ABB65P12X32 MISTRAL65 PORTA TRASPARENTE 36M 3F - 65P12X32

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Breite in Teilungseinheiten - 36

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126099546

Artikelnummer

ABB65P12X32

Herstellernummer

65P12X32

Hersteller

ABB

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

36

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

320 mm

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

600 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

155 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Mit Schloss:

ja

Anbaumöglichkeit:

ja

Einbautiefe:

88.5 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Neutralleiterklemmenblock:

nein

Innentiefe:

98 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

7035

Signaldurchlassende Tür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Centralino da installazione Mistral65 porta trasparente 36 moduli IP65.