ABB SPA - ABBA120820 S800-IP9 FALSO POLO - A120820

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Verdrahtung auf Reihenklemme - nein
Höhe - 95 mm
Breite - 9 mm
Tiefe - 82.5 mm
Packung
1 ST
EAN
7612271208202
Artikelnummer
ABBA120820
Herstellernummer
A120820
Hersteller
ABB
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Verdrahtung auf Reihenklemme:
nein
Höhe:
95 mm
Breite:
9 mm
Tiefe:
82.5 mm
Modulo con interruttore automatico per quadri di distribuzione ABB tipo/modello S800-IP9 FALSO POLO


