Startseite

ABB SPA - ABBA120824 S800-RT2125 KIT MORSETTO CAPICORDA 125A - A120824

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBA120824 S800-RT2125 KIT MORSETTO CAPICORDA 125A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Verdrahtung auf Reihenklemme - nein

  • Höhe - 12 mm

  • Breite - 27 mm

  • Tiefe - 45 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7612271208240

Artikelnummer

ABBA120824

Herstellernummer

A120824

Hersteller

ABB

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Verdrahtung auf Reihenklemme:

nein

Höhe:

12 mm

Breite:

27 mm

Tiefe:

45 mm

Modulo con interruttore automatico per quadri di distribuzione ABB tipo/modello S800-RT2125 KIT MORSETTO CAPICORDA 125A