Startseite

ABB SPA - ABBA120837 S800-UVR60 BOBINA DI MINIMA 48-60V CA/CC - A120837

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBA120837 S800-UVR60 BOBINA DI MINIMA 48-60V CA/CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 60...60 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 60...60 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

7612271208370

Artikelnummer

ABBA120837

Herstellernummer

A120837

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

60...60 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

60...60 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

60...60 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Sganciatore di minima tensione ABB tipo/modello S800-UVR60 BOBINA DI MINIMA 48-60V CA CC