ABB SPA - ABBA121207 S800-SOR12 BOBINA DI SGANCIO 12V CA/CC - A121207

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 12...12 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 12...12 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 12...12 V
Packung
1 ST
EAN
7612271212070
Artikelnummer
ABBA121207
Herstellernummer
A121207
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
12...12 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...12 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
12...12 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
ja