Startseite

ABB SPA - ABBA202635 Motorantrieb - A202635

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBA202635 Motorantrieb

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Gerätemontage - FI/LS und Leitungsschutzschalter

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Bemessungsspannung - 12 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542026358

Artikelnummer

ABBA202635

Herstellernummer

A202635

Hersteller

ABB

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gerätemontage:

FI/LS und Leitungsschutzschalter

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Bemessungsspannung:

12 V

Breite in Teilungseinheiten:

36

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

100 A

Funktion:

sonstige

Spannungsart:

AC/DC

Contatti ausiliari per apparecchi modulari ABB tipo/modello S2C-CM2 3 COM. MOTOR. S200 (2-3P) E DS2