Startseite

ABB SPA - ABBA202655 Motorantrieb - A202655

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBA202655 Motorantrieb

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Gerätemontage - FI-Schutzschalter

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsspannung - 12 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542026556

Artikelnummer

ABBA202655

Herstellernummer

A202655

Hersteller

ABB

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gerätemontage:

FI-Schutzschalter

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsspannung:

12 V

Breite in Teilungseinheiten:

36

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

100 A

Funktion:

sonstige

Spannungsart:

AC/DC

Contatti ausiliari per apparecchi modulari ABB tipo/modello F2C-CM COMANDO MOTORE 2-4 P DIFF.PURI