Startseite

ABB SPA - ABBA202665 Motorantrieb - A202665

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBA202665 Motorantrieb

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Gerätemontage - FI-Schutzschalter

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 4

  • Bemessungsspannung - 12 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542026655

Artikelnummer

ABBA202665

Herstellernummer

A202665

Hersteller

ABB

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Gerätemontage:

FI-Schutzschalter

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Bemessungsspannung:

12 V

Breite in Teilungseinheiten:

36

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

100 A

Funktion:

sonstige

Spannungsart:

AC/DC

Consente la richiusura automatica degli interruttori differenziali puri F200 fino a 100 A.