Startseite

ABB SPA - ABBA420006 Beruhrungsschutzkappen - A420006

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBA420006 Beruhrungsschutzkappen

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Gerätemontage - Leitungsschutzschalter

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779420006

Artikelnummer

ABBA420006

Herstellernummer

A420006

Hersteller

ABB

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Gerätemontage:

Leitungsschutzschalter

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

0.75

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

45 A

Funktion:

Hilfsschalter

Spannungsart:

AC

Contatti ausiliari per apparecchi modulari ABB tipo/modello SZ-BSK PROTEZIONE PUNTALI BARRETTE (5 PZ