ABB SPA - ABBA421111 A42 111-100 - A421111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - 1-phasig
Ausführung - Messwandler
Nennstrom (In) - 1 A
Maximalstrom (Imax) - 6 A
Nennspannung (Un) L-L - 100...500 V
Packung
1 ST
EAN
7392696705554
Artikelnummer
ABBA421111
Herstellernummer
A421111
Hersteller
ABB
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Messwandler
Nennstrom (In):
1 A
Maximalstrom (Imax):
6 A
Nennspannung (Un) L-L:
100...500 V
Zählertyp:
elektronisch
Tarifausführung:
Eintarif
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Geeignet für:
Bezug
Nennspannung (Un) N-L:
57.7...288 V
Geeicht:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Montageart:
REG
Impulsausgang:
elektrisch
Genauigkeitsklasse:
B
Rücklaufsperre:
ja
Anzeigeart:
digital
Tarifsteuerung:
intern/extern
Energieart:
Wirkleistung
Breite in Teilungseinheiten:
4
Impulsart:
S0
Frequenz:
50...60 Hz
Messungsart Lastgang:
nein
Mit Sperrcode:
nein
Breite:
70 mm
Impulsrate:
1...999999 Imp/kWh (k
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
65 mm
Höhe:
97 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
EDL40-Signatur:
nein
Anzahl der Stellen:
7


