ABB SPA - ABBA427324 Motorantrieb - A427324

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Gerätemontage - FI-Schutzschalter
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Bemessungsspannung - 12 V
Packung
1 ST
EAN
8012542732433
Artikelnummer
ABBA427324
Herstellernummer
A427324
Hersteller
ABB
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Gerätemontage:
FI-Schutzschalter
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Bemessungsspannung:
12 V
Breite in Teilungseinheiten:
53
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
100 A
Funktion:
Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung
Spannungsart:
AC



