Startseite

ABB SPA - ABBA428400 Unterspannungsausloser - A428400

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBA428400 Unterspannungsausloser

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Gerätemontage - FI/LS und Leitungsschutzschalter

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsspannung - 110 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542840008

Artikelnummer

ABBA428400

Herstellernummer

A428400

Hersteller

ABB

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gerätemontage:

FI/LS und Leitungsschutzschalter

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsspannung:

110 V

Breite in Teilungseinheiten:

18

Anzahl der Fehlersignalschalter:

1

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

45 A

Funktion:

Unterspannungsauslöser

Spannungsart:

AC

Contatti ausiliari per apparecchi modulari ABB tipo/modello S2C-UA 110 AC BOBINA DI MINIMA 110V A.C.