Startseite

ABB SPA - ABBA429750 Arbeitsstromausloser - A429750

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBA429750 Arbeitsstromausloser

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Gerätemontage - FI/LS und Leitungsschutzschalter

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsspannung - 110 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542975007

Artikelnummer

ABBA429750

Herstellernummer

A429750

Hersteller

ABB

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gerätemontage:

FI/LS und Leitungsschutzschalter

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsspannung:

110 V

Breite in Teilungseinheiten:

17.5

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Funktion:

Arbeitsstromauslöser

Spannungsart:

AC/DC

Bobine di apertura a lancio di corrente. Funzione: apertura da remoto del dispositivo a cui sono accoppiate in caso di applicazione di tensione 110 - 415V c.a., 110 - 250V c.c.