Startseite

ABB SPA - ABBA441121 A44 112-100 RS485 - A441121

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBA441121 A44 112-100 RS485

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - Vierleiter

  • Ausführung - Messwandler

  • Nennstrom (In) - 1 A

  • Maximalstrom (Imax) - 6 A

  • Nennspannung (Un) L-L - 100...500 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7392696002486

Artikelnummer

ABBA441121

Herstellernummer

A441121

Hersteller

ABB

Polart:

Vierleiter

Ausführung:

Messwandler

Nennstrom (In):

1 A

Maximalstrom (Imax):

6 A

Nennspannung (Un) L-L:

100...500 V

Zählertyp:

elektronisch

Tarifausführung:

Eintarif

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Geeignet für:

Bezug

Nennspannung (Un) N-L:

57.7...288 V

Geeicht:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

Modbus

Montageart:

REG

Impulsausgang:

elektrisch

Genauigkeitsklasse:

B

Rücklaufsperre:

ja

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirkleistung

Breite in Teilungseinheiten:

7

Impulsart:

S0

Frequenz:

50...60 Hz

Messungsart Lastgang:

nein

Mit Sperrcode:

nein

Breite:

123 mm

Impulsrate:

1...999999 Imp/kWh (k

Schutzart (IP):

IP20

Tiefe:

65 mm

Höhe:

97 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

EDL40-Signatur:

nein

Anzahl der Stellen:

7

CONTATORE ABB SERIE A44 112-100 RS485