ABB SPA - ABBA445521 Messwandlerzahler - A445521

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - Vierleiter
Ausführung - Messwandler
Nennstrom (In) - 1 A
Maximalstrom (Imax) - 6 A
Nennspannung (Un) L-L - 100...500 V
Packung
1 ST
EAN
7392696705455
Artikelnummer
ABBA445521
Herstellernummer
A445521
Hersteller
ABB
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Nennstrom (In):
1 A
Maximalstrom (Imax):
6 A
Nennspannung (Un) L-L:
100...500 V
Zählertyp:
elektronisch
Tarifausführung:
Multitarif
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Nennspannung (Un) N-L:
57.7...288 V
Geeicht:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
RS-485
Montageart:
REG
Impulsausgang:
elektrisch
Genauigkeitsklasse:
C
Rücklaufsperre:
ja
Anzeigeart:
digital
Tarifsteuerung:
intern/extern
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Breite in Teilungseinheiten:
7
Impulsart:
S0
Frequenz:
50...60 Hz
Messungsart Lastgang:
ja
Mit Sperrcode:
nein
Breite:
123 mm
Impulsrate:
5000...5000 Imp/kWh (k
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
65 mm
Höhe:
97 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
EDL40-Signatur:
nein
Anzahl der Stellen:
7


