Startseite

ABB SPA - ABBA514668 Sammelschiene

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBA514668 Sammelschiene

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Polzahl - 60

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Länge - 1050 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779514668

Artikelnummer

ABBA514668

Herstellernummer

A514668

Hersteller

ABB

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Polzahl:

60

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Länge:

1050 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

60

Teilungsmaß:

17.5 mm

Querschnitt:

10 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Farbe:

grau

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

25 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

25 kA

Barbar PS1 / 60PS 1/60 BARRETTA MONOFASE 60 MOD. SEZ.10