Startseite

ABB SPA - ABBA570992 Arbeitsstromausloser - A570992

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBA570992 Arbeitsstromausloser

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Gerätemontage - FI/LS und Leitungsschutzschalter

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779570992

Artikelnummer

ABBA570992

Herstellernummer

A570992

Hersteller

ABB

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gerätemontage:

FI/LS und Leitungsschutzschalter

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

0.75

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

45 A

Funktion:

Arbeitsstromauslöser

Spannungsart:

AC/DC

La bobina a lancio di corrente viene utilizzata per provocare l‘apertura da remoto dell‘interruttore a cui è associato mediante applicazione di tensione. Adatto per interruttori della serie S200, e differenziali serie F200, DS201, DS202C. PuÒ essere utilizzato con gli interruttori della serie SN201 tramite il modulo di interfaccia SN201-IH.