Startseite

ABB SPA - ABBA648837 Hilfsschalter - A648837

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBA648837 Hilfsschalter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Gerätemontage - Leitungsschutzschalter

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779648837

Artikelnummer

ABBA648837

Herstellernummer

A648837

Hersteller

ABB

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Gerätemontage:

Leitungsschutzschalter

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

0.75

Anzahl der Fehlersignalschalter:

1

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

45 A

Funktion:

Hilfsschalter

Spannungsart:

AC/DC

Contatti ausiliari per apparecchi modulari ABB tipo/modello S2C-H20L CONTATTO AUX. MONTAGGIO SX 2NA