Startseite

ABB SPA - ABBA649711 S2C-A1L BOBINA DI SGANCIO 12-60V CA/CC - A649711

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBA649711 S2C-A1L BOBINA DI SGANCIO 12-60V CA/CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Gerätemontage - Leitungsschutzschalter

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779649711

Artikelnummer

ABBA649711

Herstellernummer

A649711

Hersteller

ABB

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gerätemontage:

Leitungsschutzschalter

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

0.75

Anzahl der Fehlersignalschalter:

1

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

45 A

Funktion:

Hilfsschalter

Spannungsart:

AC/DC

Bobine di apertura a lancio di corrente per montaggio a sinistra. Funzione: apertura da remoto del dispositivo a cui sono accoppiate in caso di applicazione di tensione. 12/60 V c.a./c.c.