ABB SPA - ABBA649728 S2C-A2L BOBINA DI SGANCIO 110-415V CA - A649728

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Gerätemontage - Leitungsschutzschalter
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
4016779649728
Artikelnummer
ABBA649728
Herstellernummer
A649728
Hersteller
ABB
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
0.75
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
45 A
Funktion:
Hilfsschalter
Spannungsart:
AC/DC


