Startseite

ABB SPA - ABBAA1203 N.16 VITI CHIUSURA FLANGE SR M6X14 - AA1203

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBAA1203 N.16 VITI CHIUSURA FLANGE SR M6X14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set

  • Breite - 6 mm

  • Höhe - 6 mm

  • Tiefe - 14 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646037022

Artikelnummer

ABBAA1203

Herstellernummer

AA1203

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungsteile/-set

Breite:

6 mm

Höhe:

6 mm

Tiefe:

14 mm

DimensioniLarghezza rete del prodotto:6 mmAltezza netta del prodotto:6 mmProfondità / lunghezza netta del prodotto:14 mmPeso netto del prodotto:0,01 kgInformazioni sul contenitoreUnità di livello 1 del pacchetto:1 pezzoLarghezza pacchetto 1:0,100 mAltezza del pacchetto 1:0,100 mPacchetto livello 1 profondità / lunghezza:0,200 mPeso lordo del pacchetto 1:0,010 kg