Startseite

ABB SPA - ABBAA8002 CHIUSURA TIPO YALE CON CHIAVE - AA8002

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBAA8002 CHIUSURA TIPO YALE CON CHIAVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Handgriffes - Schlüssel

  • Art der Schließung - Zylinder

  • Knebel - nein

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646000705

Artikelnummer

ABBAA8002

Herstellernummer

AA8002

Hersteller

ABB

Ausführung des Handgriffes:

Schlüssel

Art der Schließung:

Zylinder

Knebel:

nein

Hängeschlossverriegelung:

nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

nein

Box Ø19mm con inserto di sicurezza e chiave tipo Yale per porta esterna