Startseite

ABB SPA - ABBAA8025 N.12 DISTANZIALI PIASTRA LUNGHEZZA 25 - AA8025

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBAA8025 N.12 DISTANZIALI PIASTRA LUNGHEZZA 25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Tiefe - 25 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646000743

Artikelnummer

ABBAA8025

Herstellernummer

AA8025

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

50 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

25 mm

Kit distanziali per la regolazione in profondità delle piastre di fondo.Kit composto da 12 distanziali per il fissaggio della piastra di montaggio con possibilità di regolazione in profonditàcon passo 25 mm.Distanziali lunghezza 25mm.