Startseite

ABB SPA - ABBAD1009 N. 4 SUPPORTI CANALINA ORIZZONTALE - AD1009

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBAD1009 N. 4 SUPPORTI CANALINA ORIZZONTALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagebügel

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Tiefe - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646016669

Artikelnummer

ABBAD1009

Herstellernummer

AD1009

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagebügel

Breite:

150 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

150 mm

Supporti per canalina. N°4 supporti in plastica per canalina orizzontale.