ABB SPA - ABBAD1028 MORSETTIERA MODULARE 125A - AD1028

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene
Anschlussart - schrauben
Polzahl - 4
Breite - 93 mm
Höhe - 89 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3472592562223
Artikelnummer
ABBAD1028
Herstellernummer
AD1028
Hersteller
ABB
Montageart:
DIN-Schiene
Anschlussart:
schrauben
Polzahl:
4
Breite:
93 mm
Höhe:
89 mm
Modulare tetrapolare 160A distribuzione telaio.


