ABB SPA - ABBAD1037 SUPP.CANALINA ORIZZONTALE 60/80 4PZ - AD1037

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 150 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 150 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015646035417
Artikelnummer
ABBAD1037
Herstellernummer
AD1037
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
150 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
150 mm
Kit guida DIN con canalina anteriore Kit composto da profilato doppio in alluminio (DIN 35), completo di staffe sagomate per il fissaggio anteriore delle canalina (60x80mm max). Si fissa direttamente sui montanti EH1800, EH2000 o EH2200. La dimensione utile è sempre 100mm in meno rispetto all’altezza totale del quadro.


