ABB SPA - ABBAD1041 N.2 SUP.MORSETTIERA ORIZZONTALE OBLIQUA - AD1041

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Breite - 120 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 120 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015646035424
Artikelnummer
ABBAD1041
Herstellernummer
AD1041
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Breite:
120 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
120 mm
SUPPORTS FOR HORIZ. OBLIQUE TERMINAL BOX .


