ABB SPA - ABBAD1064 N.12 VITI A GIUNZ. L=27 X PIATTI FINO A 10M - AD1064

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 900 mm
Höhe - 1600 mm
Tiefe - 195 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015646039576
Artikelnummer
ABBAD1064
Herstellernummer
AD1064
Hersteller
ABB
Breite:
900 mm
Höhe:
1600 mm
Tiefe:
195 mm
Viti di tenuta a martello per barre a profi lo sagomato. N°12 viti M8 - L=27mm per piatti fi no a 10mm, complete di cappuccio coprivite. ArTu Serie L dim.1600x900x195 (1750x1080x240)mm (hxlxp esterne)IP43 con vano cavi, piastra perTmax T3, pannelli modulari Icw 25kA completa di portabarre, barre da 400A, connessioni all ’interruttore, Unifi x H e L.


