Startseite

ABB SPA - ABBAE1015 KIT AERAZIONE TETTO (IP20) - AE1015

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBAE1015 KIT AERAZIONE TETTO (IP20)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 35 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Tiefe - 25 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646721419

Artikelnummer

ABBAE1015

Herstellernummer

AE1015

Hersteller

ABB

Ausführung:

sonstige

Breite:

100 mm

Höhe:

35 mm

Werkstoff:

Metall

Tiefe:

25 mm

DimensioniLarghezza rete del prodotto:100 mmAltezza netta del prodotto:35 mmProfondità / lunghezza netta del prodotto:25 mmPeso netto del prodotto:0,250 kgInformazioni sul contenitoreUnità di livello 1 del pacchetto:1 pezzoLarghezza pacchetto 1:0,100 mAltezza del pacchetto 1:0,035 mPacchetto livello 1 profondità / lunghezza:0,100 mPeso lordo del pacchetto 1:0,250 kgPacchetto di livello 1 EAN:8015646721419