Startseite

ABB SPA - ABBAF09400011 AF09-40-00-11 CONT 4P 25A AC1 24-60VAC/D - AF09400011

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...60 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 20...60 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 25 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3471523115019

Artikelnummer

ABBAF09400011

Herstellernummer

AF09400011

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...60 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

20...60 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

25 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

4 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...60 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Contattore quadripolare con bobina elettronica per comando in AC/DC con morsetti a vite. I contattori AF09 ... AF38 sono impiegati per comandare dei circuiti di potenza fino a 690 V c.a. e 440 V c.c. Sono impiegati principalmente per comandare i carichi non induttivi o leggermente induttivi. I contattori AF09 ... AF38 sono dotati di una bobina ad alimentazione controllata da un dispositivo elettronico d'interfaccia. Sono dotati di protezione integrata contro le sovratensioni e non richiedono l'uso di limitatori di sovratensione supplementari.