ABB SPA - ABBAF116401114 AF116-40-11-14 CONT 4P 160A 250-500VCA/D - AF116401114

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 250...500 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 55 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 250...500 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 145 A
Packung
1 ST
EAN
7320500503928
Artikelnummer
ABBAF116401114
Herstellernummer
AF116401114
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
250...500 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
55 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
250...500 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
145 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
250...500 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
116 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1


