ABB SPA - ABBAF12301014 AF12-30-10-14 CONT 3P 12A 250-500V AC/DC - AF12301014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 250...500 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 250...500 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 28 A
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3471523110342
Artikelnummer
ABBAF12301014
Herstellernummer
AF12301014
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
250...500 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
250...500 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
28 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5.5 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
250...500 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0




