ABB SPA - ABBAF140301111 AF140-30-11-11 CONT 3P 140A 24-60VAC/DC - AF140301111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...60 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 75 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 20...60 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 200 A
Packung
1 ST
EAN
7320500477069
Artikelnummer
ABBAF140301111
Herstellernummer
AF140301111
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...60 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
75 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
20...60 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
200 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
37.285 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...60 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
140 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1


