ABB SPA - ABBAF16300114 AF16-30-01-14 CONT 3P 18A 250-500V AC/DC - AF16300114

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 250...500 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 250...500 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 30 A
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3471522049858
Artikelnummer
ABBAF16300114
Herstellernummer
AF16300114
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
250...500 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
250...500 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
30 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
7.5 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
250...500 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
18 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1




