ABB SPA - ABBAF16301012 AF16-30-10-12 CONT 3P 18A 48-130V AC/DC - AF16301012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 48...130 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 48...130 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 30 A
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3471523110625
Artikelnummer
ABBAF16301012
Herstellernummer
AF16301012
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
48...130 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
48...130 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
30 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
7.5 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
48...130 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
18 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0




