Startseite

ABB SPA - ABBAF16Z220021 AF16Z-22-00-21 CONT 4P 30A AC1 24-60VAC - AF16Z220021

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBAF16Z220021 AF16Z-22-00-21 CONT 4P 30A AC1 24-60VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...60 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 20...60 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 30 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3471522279811

Artikelnummer

ABBAF16Z220021

Herstellernummer

AF16Z220021

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...60 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

20...60 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

30 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

7.5 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...60 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

18 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

CONTATTORE ABB SERIE AF16Z-22-00-21 CONT 4P 30A AC1 24-60VAC