Startseite

ABB SPA - ABBAF16Z220023 AF16Z-22-00-23 CONT 4P 30A AC1 100-250AC - AF16Z220023

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBAF16Z220023 AF16Z-22-00-23 CONT 4P 30A AC1 100-250AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 100...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 100...250 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 30 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3471522279866

Artikelnummer

ABBAF16Z220023

Herstellernummer

AF16Z220023

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

100...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

100...250 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

30 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

7.5 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

100...250 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

18 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

CONTATTORE ABB SERIE AF16Z-22-00-23 CONT 4P 30A AC1 100-250AC