Startseite

ABB SPA - ABBAF190301113 AF190-30-11-13 CONT 3P 190A 100-250VAC/D - AF190301113

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBAF190301113 AF190-30-11-13 CONT 3P 190A 100-250VAC/D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 100...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 90 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 100...250 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 275 A

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500480434

Artikelnummer

ABBAF190301113

Herstellernummer

AF190301113

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

100...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

90 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

100...250 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

275 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

90 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

100...250 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

190 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

contattori AF190 ... AF370 sono utilizzati principalmente per il controllo di motori trifase e di circuiti con potenza fino a 1000 V c.a. Questi contattori hanno un design a blocchi con 3 poli principali. – circuito di comando: funzionamento c.a. o c.c. con interfaccia di bobina elettronica che accetta un'ampia gamma di tensioni di comando (ad es. 100...250 V c.a. e c.c.), solo 3 bobine per coprire tutte le tensioni di comando comprese fra 24...250 V 50/60 Hz e 20...250 V c.c. - Sono in grado di gestire ampie variazioni delle tensioni di comando - basso consumo di energia del quadro - chiusura e apertura molto distinte - sono in grado di tollerare brevi cali di tensione e buchi di tensione (SEMI F47 condizioni d'uso a richiesta). – soppressione picchi incorporata – blocchi contatto ausiliari aggiuntivi con montaggio laterale e un'ampia gamma di accessori.