ABB SPA - ABBAF205401111 AF205-40-11-11 CONT 4P 350A 24-60VAC/DC - AF205401111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...60 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 110 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 20...60 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 350 A
Packung
1 ST
EAN
7320500503720
Artikelnummer
ABBAF205401111
Herstellernummer
AF205401111
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...60 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
110 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
20...60 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
350 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...60 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
205 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1


