ABB SPA - ABBAF26Z400023 AF26Z-40-00-23 CONT 4P 45A AC1 100-250VA - AF26Z400023

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 100...250 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 11 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 100...250 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 45 A
Packung
1 ST
EAN
3471523116030
Artikelnummer
ABBAF26Z400023
Herstellernummer
AF26Z400023
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
100...250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
100...250 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
45 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
11 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
100...250 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
22 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0




