ABB SPA - ABBAF30Z300020 AF30Z-30-00-20 CONT 3P 30A 12-20VDC - AF30Z300020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 100...250 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 15 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 12...20 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 50 A
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3471523114401
Artikelnummer
ABBAF30Z300020
Herstellernummer
AF30Z300020
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
100...250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...20 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
50 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
15 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
100...250 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
32 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0




