Startseite

ABB SPA - ABBAF370301112 AF370-30-11-12 CONT 3P 370A 48-130VAC/DC - AF370301112

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBAF370301112 AF370-30-11-12 CONT 3P 370A 48-130VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 48...130 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 200 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 48...130 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 600 A

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500481868

Artikelnummer

ABBAF370301112

Herstellernummer

AF370301112

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

48...130 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

200 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

48...130 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

600 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

200 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

48...130 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

370 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

CONTATTORE ABB SERIE AF370-30-11-12 CONT 3P 370A 48-130VAC DC