ABB SPA - ABBAF38400012 AF38-40-00-12 CONT 4P 55A AC1 48-130VAC/ - AF38400012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 48...130 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 11 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 48...130 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 55 A
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3471523115323
Artikelnummer
ABBAF38400012
Herstellernummer
AF38400012
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
48...130 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
48...130 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
55 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
18.5 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
48...130 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
22 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0



