ABB SPA - ABBAF38Z400021 AF38Z-40-00-21 CONT 4P 55A AC1 24-60VAC/ - AF38Z400021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...60 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 11 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 20...60 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 55 A
Packung
1 ST
EAN
3471523116115
Artikelnummer
ABBAF38Z400021
Herstellernummer
AF38Z400021
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...60 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
20...60 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
55 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
18.5 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...60 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
22 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0




