ABB SPA - ABBAF40300013 AF40-30-00-13 CONT 3P 40A 100-250V AC/DC - AF40300013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 100...250 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 18.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 100...250 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 70 A
Packung
1 ST
EAN
3471523132030
Artikelnummer
ABBAF40300013
Herstellernummer
AF40300013
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
100...250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
100...250 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
70 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
18.6425 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
100...250 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
40 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0



