Startseite

ABB SPA - ABBAF52400012 AF52-40-00-12 CONT 4P 100A AC1 48-130VAC - AF52400012

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBAF52400012 AF52-40-00-12 CONT 4P 100A AC1 48-130VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 48...130 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 22 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 48...130 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 100 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3471523133624

Artikelnummer

ABBAF52400012

Herstellernummer

AF52400012

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

48...130 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

48...130 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

100 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

48...130 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

53 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

CONTATTORE ABB SERIE AF52-40-00-12 CONT 4P 100A AC1 48-130VAC